自閉式 扉のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
123件の「自閉式 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り戸 クローザー」、「引き戸 自閉」、「自動で閉まるドア」などの商品も取り扱っております。
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 連動両引分け HCS-XW40B型 ダイケンランキング1位
片側の扉を開けることにより反対側の扉も同時に開けることができます。 1つの油圧制御装置と戸尻側ブレーキで2枚の扉を同時に制御します。 レール傾斜は300mmに対し4mmの高低差になります。
トラスコ品番162-1908セット内容レール(BセットL2200mm)×左右各1本、油圧制御装置×1個、制御・戸車フレーム×左右2組、戸尻側ブレーキ×1本、高さ調整プレート×B:10、連動金具×左右各1個、L型金具×左右各1個、連動ワイヤー(BセットL3240mm)×2本、戸当り×左右各1個、取付ねじ×一式材質アルミレール(BセットL2200):アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)、戸車フレーム(戸尻用戸車):スチール(クロメート)など質量(kg)8.2有効開口(mm)1700~2400(片側850~1200)
1セット
74,980税込82,478
3日以内出荷

軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器ランキング2位
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下ランキング3位
ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷


後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテックランキング5位
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
1個
899税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
1個
41,980税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
1台
2,298税込2,528
当日出荷


オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)443RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
6日以内出荷


室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110
1個
8,298税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



ジョー・プリンス竹下ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

扉が自動で閉まるウェスタン風ツール
材質本体/スチール 黒塗装全長(mm)340
1個
5,098税込5,608
3日以内出荷